NU411W

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU4

Ver información técnica

Referencias

NSK:NU411W
Rubix:260411000002
fabricante:NU411W N
EAN:00029176051302
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU411W


Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o poliamida, garantizan un bajo nivel de ruido y una baja generación de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto2560 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
234,59 Sin IVA
/ unidad
283,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días