NN 3011 KTN/SP

Rodamientos de rodillos cilíndricos de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:NN 3011 KTN/SP
Rubix:798400699000
fabricante:191201
EAN:7316572120644
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NN 3011 KTN/SP


Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de superprecisión de la serie NN proporcionan un equilibrio único entre capacidad de carga, rigidez y velocidad. Al tener tres pestañas en el aro interior y no tener pestañas en el aro exterior, los rodamientos pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. El diseño desmontable simplifica el montaje y desmontaje, especialmente cuando las condiciones de carga requieren que ambos aros tengan un ajuste de interferencia.
Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales de altas a muy altas en combinación con velocidades medias a altas. El surtido de SKF incluye muchos diseños y versiones, como los rodamientos estándares y completamente llenos, y también engrasados y sellados. Según la configuración de los aros exteriores e interiores, los rodamientos están disponibles en diseños fijos y libres.

Cualidades

- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x90x90 mm
Peso neto579 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura26 mm
Holgura del rodamientoc1
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
734,16 Sin IVA
/ unidad
888,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días