NJ413-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ413-XL-M1
Rubix:798030965000
fabricante:0389084170000
EAN:4012802352481
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ413-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto4150 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia4600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r203000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr230000 N
787,74 Sin IVA
/ unidad
953,17 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días