NJ2315-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ2315-E-XL-TVP2
Rubix:798030944000
fabricante:0190044600000
EAN:4012801228879
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2315-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto5040 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura55 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia3550 rpm
Carga estática básica, radial - C0r395000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr390000 N
577,50 Sin IVA
/ unidad
698,78 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días