NUP318-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NUP318-E-XL-TVP2
Rubix:798010428000
fabricante:0190051990000
EAN:4012801237024
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP318-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Información técnica


Atributos
Peso neto5590 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura43 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia3650 rpm
Carga estática básica, radial - C0r350000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr370000 N
638,57 € Sin IVA
/ unidad
772,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días