NU2314-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2314-E-XL-M1
Rubix:798344783000
fabricante:0167392130000
EAN:4012801234443
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura51 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2314-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)51x150x150 mm
Peso neto4360 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura51 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia3800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r325000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr325000 N
749,35 € Sin IVA
/ unidad
906,71 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días