NU2230-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2230-E-XL-M1-C3
Rubix:262230053008
fabricante:0167387300030
EAN:4012801396998
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura73 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2230-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU. . -E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, 2 bordes en el anillo exterior, 0 bordes en el anillo interior (liso), tipo NU, precisión de rotación en P6
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)73x270x270 mm
Peso neto18550 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura73 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia1850 rpm
Carga estática básica, radial - C0r970000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr780000 N
2416,45 € Sin IVA
/ unidad
2923,90 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días