Referencias
NSK:NU2332EMC3
Rubix:798248494000
fabricante:NU2332EMC3 N
EAN:00029176727535


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 114 mm |
Detalles de producto : NU2332EMC3
Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas de rodadura y son especialmente adecuados para aplicaciones a altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o en poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y generación de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera SKF NSK
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 114 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4802,37 € Sin IVA
/ unidad
5810,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días