NJ312-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ312-E-XL-M1-C3
Rubix:798137145000
fabricante:0192280580030
EAN:4012801384612
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ312-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x130x130 mm
Peso neto2031 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia5200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r157000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr177000 N
393,43 € Sin IVA
/ unidad
476,05 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días