Referencias
FAG:NUP2205-E-XL-TVP2
Rubix:272205030008
fabricante:0167409040000
EAN:4012801180177


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : NUP2205-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 174 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 9600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 34500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 41500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,45 € Sin IVA
/ unidad
86,45 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h