Referencias
FAG:NU2238-E-M1-C3
Rubix:262238053008
fabricante:0167388020030
EAN:4012801338561


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 92 mm |
Detalles de producto : NU2238E.M1.C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU. . -E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, 2 bordes en el anillo exterior, 0 bordes en el anillo interior (liso), tipo NU, precisión de rotación en P6
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 92x340x340 mm |
|---|---|
| Peso neto | 37140 g |
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 92 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1290 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1650000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1090000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5942,48 € Sin IVA
/ unidad
7190,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días