NU2309-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2309-E-XL-TVP2
Rubix:262309030008
fabricante:0167390430000
EAN:4012801022804
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2309-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto1300 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r154000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr163000 N
195,97 Sin IVA
/ unidad
237,12 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h