Referencias
FAG:NU2214-E-XL-TVP2
Rubix:262214030008
fabricante:0167383810000
EAN:4012801233644


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : NU2214-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1520 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 3850 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 195000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 185000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,03 € Sin IVA
/ unidad
239,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días