NU2219-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2219-E-XL-TVP2
Rubix:262219030008
fabricante:0167385430000
EAN:4012801396431
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2219-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto3900 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura43 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia3050 rpm
Carga estática básica, radial - C0r370000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr340000 N
415,23 € Sin IVA
/ unidad
502,43 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días