Referencias
FAG:NJ2219-E-XL-M1-C3
Rubix:799066912000
fabricante:0192237060030
EAN:4012801380560


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 43 mm |
Detalles de producto : NJ2219-E-XL-M1-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4290 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3050 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 370000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 340000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
940,39 € Sin IVA
/ unidad
1137,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días