Referencias
FAG:NU328-E-XL-TVP2
Rubix:798401673000
fabricante:0190086430000
EAN:4012801235594


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 62 mm |
Detalles de producto : NU328-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 62 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 2170 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 800000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 790000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1981,98 € Sin IVA
/ unidad
2398,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días