SL183013-A-XL

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL183013-A-XL
Rubix:824301318022
fabricante:0505379380000
EAN:4012802702507
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL183013-A-XL


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1830. . -TB, sin jaula, rodamiento de una hilera, de apoyo fijo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL18

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x100x100 mm
Peso neto730 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura26 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia2700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r157000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr130000 N
262,66 € Sin IVA
/ unidad
317,82 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días