Referencias
Timken:NU218EMA
Rubix:798400284000
EAN:0053893752044




Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : NU218EMA
Los rodamientos cilíndricos ofrecen la mayor capacidad de carga radial posible en comparación con otros tipos de rodamientos de rodillos.
Cualidades
Alta capacidad de carga radial; Perfiles optimizados de rodillos y pistas que aumentan la capacidad de carga; Textura superficial mejorada, reduciendo la fricción y provocando temperaturas de funcionamiento más bajas y una vida útil más larga del rodamiento
Aplicaciones
Energía eólica, metalurgia, construcción, minería, bombas, polipastos, transmisiones por engranajes y otros equipos industriales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 164x164x44 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2600 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 164x164x44 mm |
| Peso con embalaje | 2630 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | acero aleado para rodamientos (timken ultra-clean steel) |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 225000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 206000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1144,92 € Sin IVA
/ unidad
1385,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días