NJ2305-E-XL-M1A-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NJ2305-E-XL-M1A-C3
Rubix:232305053008
fabricante:0384536650030
EAN:4012801176910
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2305-E-XL-M1A-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1A, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x62x62 mm
Peso neto420 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia8300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r54000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr66000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,20 Sin IVA
/ unidad
221,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días