NUP2224-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NUP2224-E-XL-M1-C3
Rubix:272224053008
fabricante:0167411020030
EAN:4012801389167
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP2224-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)58x215x215 mm
Peso neto9548 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia2500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r610000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr530000 N
2018,62 Sin IVA
/ unidad
2442,53 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días