NU322-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU322-E-XL-TVP2
Rubix:260322030008
fabricante:0167403860000
EAN:4012801235518
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU322-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto10300 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia3050 rpm
Carga estática básica, radial - C0r475000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr495000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
849,68 Sin IVA
/ unidad
1028,11 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días