NJ407WC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ4

Ver información técnica

Referencias

NSK:NJ407WC3
Rubix:230407003002
fabricante:NJ407WC3 N
EAN:00029176401152
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ407WC3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para una elevada resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o en poliamida, garantizan bajo nivel de ruido y baja generación de calor. Para aplicaciones más exigentes, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto1050 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
132,02 Sin IVA
/ unidad
159,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días