NJ2317-E-XL-M1-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ2317-E-XL-M1-C4
Rubix:232317054008
fabricante:0192259460040
EAN:4012801382304
NJ2317-E-M1-C4

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2317-E-XL-M1-C4


Rodamientos de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto7474 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura60 mm
Holgura del rodamientoc4
Juntaabierto
Jaulalatón
1139,31 € Sin IVA
/ unidad
1378,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días