N310-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:N310-E-XL-TVP2-C3
Rubix:798000111000
fabricante:0167339910030
EAN:4012801403856
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N310-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos N3. . -E-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, 0 bordes en el anillo exterior, 2 bordes en el anillo interior, tipo N3
Cylindrical roller bearing N3..-E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)27x110x110 mm
Peso neto1130 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r110000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr128000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,65 Sin IVA
/ unidad
242,79 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días