SL183010-A-XL-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
INA:SL183010-A-XL-C3
Rubix:824301003022
fabricante:0505375980030
EAN:4012802240474
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL183010-A-XL-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1830. . -TB, sin jaula, rodamiento de una hilera, de apoyo fijo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL18

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x80x80 mm
Peso neto430 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Velocidad de referencia3700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r94000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr88000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,61 Sin IVA
/ unidad
212,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días