NU320-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU320-E-XL-TVP2
Rubix:260320030008
fabricante:0167403430000
EAN:4012801024303
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU320-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto7670 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia3350 rpm
Carga estática básica, radial - C0r425000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr450000 N
653,41 Sin IVA
/ unidad
790,63 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días