Referencias
INA:SL06032-E
Rubix:799313849000
fabricante:0017015090000
EAN:4012802071788


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 110 mm |
Detalles de producto : SL06032-E
Rodamiento de rodillos cilíndricos, dimensiones principales según DIN 5412-1, rodamiento de apoyo, lleno.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 110 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9055,34 € Sin IVA
/ unidad
10.956,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días