NU2219-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2219-E-XL-M1-C3
Rubix:262219053008
fabricante:0192419410030
EAN:4012801233798
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2219-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)43x170x170 mm
Peso neto4210 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura43 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia3050 rpm
Carga estática básica, radial - C0r370000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr340000 N
687,42 Sin IVA
/ unidad
831,78 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días