NUP310EW

Rodamiento cilíndrico de rodillos NUP3

Ver información técnica

Referencias

NSK:NUP310EW
Rubix:799050611000
fabricante:NUP310EW N
EAN:0029176589706
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP310EW


Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas de rodadura y son particularmente adecuados para aplicaciones a altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y generación de calor. Para aplicaciones más exigentes, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera SKF NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto1241 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
118,81 Sin IVA
/ unidad
143,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días