Referencias
FAG:NJ2220-E-XL-M1
Rubix:798077167000
fabricante:0167351020000
EAN:4012801228275


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : NJ2220-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 46x180x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5300 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 445000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 395000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
992,76 € Sin IVA
/ unidad
1201,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días