NU2305-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2305-E-XL-TVP2
Rubix:262305030008
fabricante:0167389690000
EAN:4012801019538
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2305-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto349 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia8200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r56000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr67000 N
80,59 € Sin IVA
/ unidad
97,51 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días