NU334EM

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:NU334EM
Rubix:798641396000
fabricante:NU334EM N
EAN:0029176727603
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura72 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU334EM


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto40000 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura72 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
3403,95 Sin IVA
/ unidad
4118,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días