Referencias
Ref. sustituida:NJ1017-XL-M1-S1-C3
FAG:NJ1017-XL-M1-C3
Rubix:231017043008
fabricante:0392830890030
EAN:4054372909610


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : NJ1017-XL-M1-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, radial - C0r | 103000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 93000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
453,56 € Sin IVA
/ unidad
548,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días