Referencias
FAG:NN3064-AS-K-M-SP
Rubix:798108762000
fabricante:0192316950000
EAN:4012801336475


Resumen técnico
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 121 mm |
Detalles de producto : NN 3064ASK.M.SP
Rodamientos de rodillos cilíndricos NN30...-AS-K-M-SP, medidas según DIN 5412-4, casquillos de fricción, de dos hileras, con agujero cónico reducido, conicidad 1:12, despiezable, con jaula, juego radial reducido, tolerancias limitadas
Rodamientos de rodillos cilíndricos de superprecisión NN30..-AS-K-M-SP, rodamiento libre, de dos hileras, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 73400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 320 mm |
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 121 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2600000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1330000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22.431,26 € Sin IVA
/ unidad
27.141,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días