Referencias
FAG:NJ206-E-XL-TVP2-C3
Rubix:230206033008
fabricante:0167343190030
EAN:4012801572934


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : NJ206-E-XL-TVP2-C3
Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 211 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 45000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,20 € Sin IVA
/ unidad
72,84 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días