NU348-E-TB-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU348-E-TB-M1
Rubix:798395520000
fabricante:0801442840000
EAN:4054366891037
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior500 mm
Anchura95 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU348-E-TB-M1


Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU20..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto93040 g
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior500 mm
Anchura95 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia1000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2280000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1720000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15.437,21 Sin IVA
/ unidad
18.679,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días