Referencias
FAG:NN3020-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:798947541000
fabricante:0866529310000
EAN:4054369022186


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : NN3020-D-K-TVP-SP-XL
Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión NN30..-K-TVP-SP, rodamiento libre, de dos hileras, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2064 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 235000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 169000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1105,15 € Sin IVA
/ unidad
1337,23 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días