NUP2209-E-XL-TVP2>A

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:NUP2209-E-XL-TVP2>A
Rubix:272209030008
EAN:4054371383695
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NUP2209-E-XL-TVP2>A


Los rodamientos de rodillos cilíndricos tienen un conjunto de elementos rodantes de una o varias hileras basado en rodillos cilíndricos. A diferencia de la bola, el rodillo tiene una mayor superficie de contacto perpendicular al eje del rodillo. Como resultado, puede transmitir mayores fuerzas, tiene mayor rigidez y permite diámetros más pequeños de los elementos rodantes con la misma carga. Los rodamientos de rodillos cilíndricos están disponibles en varios diseños, cuyas características se optimizan para diferentes aplicaciones en función de la estructura de los rodamientos: Los rodamientos están disponibles en diseño de una o dos hileras, con diferentes combinaciones de nervaduras en el anillo interior y exterior, un juego completo de rodillos cilíndricos y con varios diseños de jaula.

Cualidades

-Las disposiciones de rodamientos están sometidas a cargas radiales muy elevadas
No sólo las elevadas fuerzas radiales, sino también las cargas axiales de una o ambas direcciones deben ser soportadas por la posición del rodamiento (función de rodamiento semienclavado o fijo)
Las disposiciones de rodamientos deben tener una rigidez muy elevada
Los desplazamientos axiales del eje respecto al alojamiento deben ser compensados sin limitaciones en el rodamiento (en el caso de rodamientos con función de rodamiento no función de rodamiento fijo o semi-fijo)
Se producen elevadas cargas radiales y velocidades muy elevadas, pero no se requiere la elevadísima capacidad de carga radial de los rodamientos de rodillos cilíndricos sin jaula
Los rodamientos deben ser separables (se puede desmontar un anillo del rodamiento para facilitar el montaje).

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Materialpa66 (cage)
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r82000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr87000 N
123,18 Sin IVA
/ unidad
149,05 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días