NJ313-E-XL-TVP2-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:NJ313-E-XL-TVP2-C4
Rubix:798520593000
fabricante:0167364350040
EAN:4012801384735
NJ313-E-TVP2-C4

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NJ313-E-XL-TVP2-C4


Rodamientos para rodamientos fijos y para cargas axiales en un sentido.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto2280 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientoc4
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r191000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr214000 N
260,84 € Sin IVA
/ unidad
315,62 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días