NU1007-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU1007-XL-M1
Rubix:261007040008
fabricante:0167370240000
EAN:4012801179010
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU1007-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto177 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia9700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r26000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr29000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,49 Sin IVA
/ unidad
148,21 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h