NU316-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU316-E-XL-TVP2
Rubix:260316030008
fabricante:0167401650000
EAN:4012801235303
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU316-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto3960 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r275000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr300000 N
355,93 Sin IVA
/ unidad
430,68 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días