NU 2206 ECJ

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NU 2206 ECJ
Rubix:262206000010
fabricante:15408
EAN:7316577113641
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU 2206 ECJ


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y no tener pestañas en el aro interior, los rodamientos de diseño NU pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x62x62 mm
Peso neto268 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia13000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r49000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr55000 N
102,83 € Sin IVA
/ unidad
124,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días