Referencias
INA:SL014956-A
Rubix:799227858000
fabricante:0001222700000
EAN:4047643174985


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 100 mm |
Detalles de producto : SL014956-A
Rodamientos de rodillos cilíndricos SL0149, rodamiento fijo, de dos hileras, sin jaula, serie de dimensiones 49
Rodamientos de rodillos cilíndricos SL0149, rodamiento de ubicación, doble fila, conjunto de rodillos cilíndricos de complemento completo, serie de dimensiones 49.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x380x380 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34000 g |
| Diámetro interior | 280 mm |
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 520 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2650000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1150000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9931,57 € Sin IVA
/ unidad
12.017,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días