Referencias
INA:SL11914-A
Rubix:824110914022
fabricante:0001731690000
EAN:4047643175647


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 44 mm |
Detalles de producto : SL 11 914 A
Rodamiento radial de rodillos cilíndricos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1120 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 44 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1363,17 € Sin IVA
/ unidad
1649,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días