Referencias
FAG:NJ2209-E-XL-TVP2
Rubix:232209030008
fabricante:0167348150000
EAN:4012801176774


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : NJ2209-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 544 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 5800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 82000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 87000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,28 € Sin IVA
/ unidad
133,44 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h