Referencias
FAG:N205-E-XL-TVP2-C3
Rubix:798858274000
fabricante:0167337200030
EAN:4012801018609


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : N205-E-XL-TVP2-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos N2..-E-TVP, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N2.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 135 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 27500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,47 € Sin IVA
/ unidad
91,32 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días