NU316W

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:NU316W
Rubix:260316000002
fabricante:NU316W N
EAN:00029176051180
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU316W


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto3850 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
254,55 Sin IVA
/ unidad
308,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días