NJ320-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ320-E-XL-M1
Rubix:230320050008
fabricante:0192289020000
EAN:4012801229548
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ320-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)47x215x215 mm
Peso neto8800 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia3350 rpm
Carga estática básica, radial - C0r425000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr450000 N
1399,26 Sin IVA
/ unidad
1693,10 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días