Referencias
FAG:NJ319-E-XL-TVP2-C3
Rubix:798030959000
fabricante:0167366130030
EAN:4012801385152


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : NJ319-E-XL-TVP2-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ. . -E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo fijo, 2 bordes en el anillo exterior, 1 borde en el anillo interior, tipo NJ
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x200x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6300 g |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 3550 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 380000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 390000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
731,03 € Sin IVA
/ unidad
884,55 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h