Referencias
NSK:NU2216WC3
Rubix:262216003002
fabricante:NU2216WC3 N
EAN:00029176403217


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : NU2216WC3
Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre los elementos rodantes y las pistas de rodadura, y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para una alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y una reducida generación de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una sola hilera SKF NSK
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1960 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,76 € Sin IVA
/ unidad
216,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días